Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104474447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273808X70
EAN/GTIN:
     9002732084144
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 8x 70 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
d2:
14 mm
k max.:
4,4 mm
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
L:
70 mm
Form:
1
ISO:
7380
Oberfläche:
A2
d1:
8 mm
s:
5 mm
t mind.:
2,6 mm
Größe:
M 8x 70 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube innensechskant m8 x 70, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M8x70, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3464*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,72*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.