Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
ISO7380-1 M 5x 40 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474496
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
273805X40
EAN/GTIN:
9002730640687
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 5x 40 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
Version 1 - Standard
Version 2 - mit angepresster Scheibe
Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,75 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
Form:
1
Größe:
M 5x 40 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
... >
Linsenkopfschrauben
>
Linsenkopfschrauben ISO 7380-1
>
Linsenschraube ISO 7380-1 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso 7380 a2 m5
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
,
Edelstahlschrauben
,
Flachkopfschrauben
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Linsenkopfschrauben
,
M5x40
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Zylinderkopfschrauben
,
Zylinderschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0876*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE IN 19 5 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 5 mm
Gedore
6153150
ab € 5,37*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,90*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen