Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104474501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73800601202
EAN/GTIN:
     8051015105794
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 6x 12 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
d1:
6 mm
d2:
10,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
3,3 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
t mind.:
2,08 mm
Form:
1
Größe:
M 6x 12 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m6x12 iso7380 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M6x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153150
ab € 5,36*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.