Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2097618
EAN/GTIN:
     9002732094990
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M18 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange

Mit grünem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
18 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
70
Gewindesteigung:
2,5 mm
Größe:
M18x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V2A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.