Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2097627
EAN/GTIN:
     9002732064047
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M27 x1000 Edelstahl A2 Gewindestange

Mit grünem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
27 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M27x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V2A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
09342270
ab € 1,896*
Zubehör
k.A.
70892270
ab € 0,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.