Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     097644 1000
EAN/GTIN:
     4043377123671
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M 4x1000 Edelstahl A4 Gewindestange

Mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Größe:
M 4x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m4 x1000mm v4a, din 976, din 976 a4, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V4A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
708944
ab € 0,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.