Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     097645 1000
EAN/GTIN:
     4043377123725
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M 5x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange

Mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindesteigung:
0,8 mm
Größe:
M 5x1000 mm
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: din 975 a4 m5x1000 gewindestangen, din 976, din 976 a4, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V4A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40324050
ab € 0,0376*
Zubehör
k.A.
708945
ab € 0,0177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.