Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     976-4-27
EAN/GTIN:
     4050128210238
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M27x1000 Edelstahl A4 Gewindestange

Mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
27 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M27x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din 975 a4, din 976, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V4A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089427
ab € 1,398*
Zubehör
Bufab Group
040329400270000
ab € 1,2479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.