| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104475776 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409338X80 EAN/GTIN: 9002732081877 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M 8x 80 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 8 mm | E: | 14,38 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4017 | k: | 5,3 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 13 mm | Größe: | M 8x 80 mm | L: | 80 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m8x80 a4, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x80, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |