Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104479111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     473804X6
EAN/GTIN:
     9002732071229
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 4x 6 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7,6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,2 mm
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Form:
1
Größe:
M 4x 6 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din en iso 7380 m4x6 a4, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M4x6, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,32*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.