Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104479114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73800401204
EAN/GTIN:
     8051015105244
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 4x 12 Edelstahl A4-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7,6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,2 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Form:
1
Größe:
M 4x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m4x12 innensechskant, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 a4, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153900
ab € 7,33*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.