Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
ISO7380-2 M 5x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104479543
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
27380F5X16
EAN/GTIN:
9002732084359
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 5x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
Version 1 - Standard
Version 2 - mit angepresster Scheibe
Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
5 mm
d2:
11,8 mm
c~:
1 mm
k max.:
2,75 mm
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
ISO:
7380
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L:
16 mm
Form:
2
Größe:
M 5x 16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
... >
Linsenkopfschrauben
>
Linsenkopfschrauben ISO 7380-2 mit Flansch
>
Linsenschraube ISO 7380-2 mit Flansch - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso7380-1 a2 m5x16
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
,
Bundschrauben
,
Flachkopfschrauben
,
Flanschkopfschrauben
,
Flanschschrauben
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
M5x16
,
Zylinderkopfschrauben
,
Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0567*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE IN 19 5 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 5 mm
Gedore
IN 19 5
ab € 5,37*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,88*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen