Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104479564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380F6X16
EAN/GTIN:
     9002732074930
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 6x 16 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
d2:
13,6 mm
c~:
1,2 mm
k max.:
3,3 mm
s:
4 mm
t mind.:
2,08 mm
ISO:
7380
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L:
16 mm
Form:
2
Größe:
M 6x 16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m6x16 din en iso 7380-2 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x16, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,72*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.