Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104479592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380F8X30
EAN/GTIN:
     9002732084243
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 8x 30 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
d2:
17,8 mm
c~:
1,5 mm
k max.:
4,4 mm
s:
5 mm
t mind.:
2,6 mm
ISO:
7380
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L:
30 mm
Form:
2
Größe:
M 8x 30 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 a2 m8, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x30, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153900
ab € 7,33*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.