Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form
Produktbild zu DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form
Skizze zu DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form
Artikel-Nr.:
     3145-104482545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858109080000
EAN/GTIN:
     4043952346495
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 8 M 8/100 Stück in Kleinpackung verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h max.:
8 mm
m max.:
5,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8 | 100 Stk mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m 8 din 985 8 gal zn, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2827
100
€ 4,30*
ab € 0,0272*
€ 0,0419*
17 Tage
3200
100
€ 4,90*
ab € 0,0296*
€ 0,0428*
13 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0445*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0317*
€ 0,0459*
Lager 3145
1700
100
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,0774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.