Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Produktbild zu DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Skizze zu DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104484418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000080030
EAN/GTIN:
     4043952256534
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN34810 M 8x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)

DIN34815 Sechskantschraube ~ISO4017/~DIN933

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
DIN:
933
E:
14,2 mm
Gewindeform:
M
k:
5,3 mm
L:
30 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
13 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, iso 4017 m8x30 reyher, din 933, din 933 m8, Aussensechskantschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, M8x30, Plastikschrauben, Polyamid-Schrauben, Polyamidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0418*
€ 0,0586*
5 Tage
7400
200
€ 4,30*
ab € 0,0443*
€ 0,0658*
2 Tage
7280
200
€ 5,59*
ab € 0,0496*
€ 0,0687*
7 Tage
10400
200
€ 5,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0696*
Lager 3145
483
200
€ 5,90*
ab € 0,3808*
€ 0,4708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 94,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
02,0001,08010
ab € 0,1473*
Zubehör
k.A.
03,0001,NO8410
ab € 0,0405*
Zubehör
k.A.
03,0002,N08410
ab € 0,1323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.