Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486352
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043809:12:55:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734863525
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Form:
TG
b:
30 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
E:
20,03 mm
L:
55 mm
EN:
15048-1
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
18 mm
ISO:
4014
d1:
12 mm
k:
7,5 mm
Ausführung:
SB
Größe:
12x 55 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4014 8.8 m12x55, din en 15048-1, din en 15048-1 m12, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0675*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4375*
€ 1,71063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-120-02-200HV
ab € 0,121*
Zubehör
k.A.
7089-120-02-300HV
ab € 0,1725*
Zubehör
k.A.
7090-120-02-300HV
ab € 0,1757*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-02-200HV
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.