Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486822
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043922:12:55:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734868223
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
s:
18 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Form:
VG
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
55 mm
E:
20,03 mm
ISO:
4017
d1:
12 mm
k:
7,5 mm
Ausführung:
SB
Größe:
12x 55 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0225*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3825*
€ 1,64518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3525*
€ 1,60948
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2925*
€ 1,53808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2125*
€ 1,44288
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-120-02-200HV
ab € 0,1237*
Zubehör
k.A.
7089-120-02-300HV
ab € 0,175*
Zubehör
k.A.
7090-120-02-300HV
ab € 0,178*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-02-200HV
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.