Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Produktbild zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Skizze zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Symbol zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Symbol zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Symbol zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
Produktinfo Heco-Topix-plus
LOGO zu HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt
ETA-19/0553
Artikel-Nr.:
     3145-104490310
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61259
EAN/GTIN:
     4019787612593
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
HECO-Topix-plus Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x100 VG TX40 verzinkt

Die Schraube mit Technologievorsprung.

Die HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschraube ist mit ihren Eigenschaften komplett auf den konstruktiven Holzbau ausgelegt. Sie verfügt über einen größeren Kopfdurchmesser und kann dank dieser vergrößerten Auflagefläche deutlich höhere Lasten als Senkkopfschrauben abtragen. Gleichzeitig reduziert sie die Anzahl der notwendigen Befestigungspunkte erheblich. Die Variante mit Teilgewinde verfügt über Schaftrippen, die das Einschraubdrehmoment reduzieren und eine spannungsfreie Verbindung schaffen. Für leichteres und schnelles Einschrauben sorgt die optimale Gewindesteigung. Zusätzlich gewährleistet die patentierte HECO-TOPIX-Spitze eine reduzierte Spaltwirkung und ermöglicht die schnelle Verschraubung ohne Vorbohren oder Vorsenken. Das Ergebnis: eine schnelle und sichere Montage mit bis zu 30 Prozent weniger Verarbeitungsaufwand.


Produktvorteile:
  • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen. (bis Schraubendurchmesser 6 mm)
  • PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
  • HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
  • Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes
  • Chrom(VI)-freie Beschichtung
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
  • Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
  • Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Type:
Topix plus
L1:
94 mm
Form:
VG
L:
100 mm
Marke:
Heco
d2 max.:
18 mm
Kopfform:
Tellerkopf
Antrieb:
TX 40
d1:
8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,225*
€ 0,305*
Lager 3145
2500
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
10 Tage
244
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,605*
€ 10,515*
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,095*
€ 11,155*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,255*
€ 11,365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.