Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Artikel-Nr.:
     3145-104491111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0171623100800050000001
EAN/GTIN:
     4001796774294
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 8.0x 50 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
1,6 mm
DIN:
1481
für ø:
8 mm
d1 mind.:
8,5 mm
d2:
5,5 mm
ISO:
8752
L:
50 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
1,5 mm
Größe:
8x50 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Metalldübel, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2959
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4985*
€ 0,6685*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,94*
€ 30,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 167,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.