Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn
Produktbild zu Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn
Skizze zu Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104492337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R14434824
EAN/GTIN:
     9002730496291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Mehrbereichsniete Großflachkopf 4.8x24.8 Kopf 16 mm Aluminium mit Edelstahldorn

Mehrbereichsblindniete mit Flachrundkopf

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
4,8 mm
Klemmbereich:
14,5 - 19,5 mm
L:
24,8 mm
Material:
Aluminium
k:
2,5 mm
Loch ø:
4,9 - 5,2 mm
Scherkraft:
1500 N
Setzkopf ø max.:
16 mm
Zugkraft:
2350 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4,8x24,8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Mehrbereichsniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Großflachkopfnieten, Großkopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2152*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,00*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.