Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe
Produktbild zu DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe
Skizze zu DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe
Symbol zu DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104493963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730810547
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN988 25x35x1.5 ST 2K 50 verzinkt Passscheibe

Das Axialspiel, das sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, kann stufenweise durch Passscheiben verschiedener Dicken stark reduziert werden. Jede erforderliche Kombination in Dickenstufung von 0,1 mm ist zusammenstellbar.

Anwendung:
  • Ausgleich von Axialspiel
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Getriebe


Weitere Informationen:
Größe:
25x35x1.5 mm
d1:
25 mm
DIN:
988
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
s:
1,5 mm
d2 max.:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichsscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5975*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.