Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Produktbild zu DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Skizze zu DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Symbol zu DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104494110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730492255
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe

Das Axialspiel, das sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, kann stufenweise durch Passscheiben verschiedener Dicken stark reduziert werden. Jede erforderliche Kombination in Dickenstufung von 0,1 mm ist zusammenstellbar.

Anwendung:
  • Ausgleich von Axialspiel
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Getriebe


Weitere Informationen:
DIN:
988
d1:
25 mm
d2 max.:
31 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
0,5 mm
Größe:
25x31x0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 25x31x0.5, din 988, din 988 stahl, Ausgleichsscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.