|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-104494834 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 903 000 060.010 EAN/GTIN: 9002730339673 |
| |
|
|  |  |
 | ISO4026 M 6x 4 Edelstahl A2 mit Tuflok-rundumbeschichtung (blau) (DIN913)Mit Innensechskant und Kegelkuppe. TufLok® temperaturbeständig von -56°C bis +120° C. Nach vorherigem Praxistest sind Anwendungen bis zu +150° möglich. Trocknet nicht aus, schrumpft nicht, zersetzt sich nicht, ist praktisch unbegrenzt lagerfähig und beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin, und die meisten Verdünner. Produktvorteile:- Hohe Sicherungswirkung im Vergleich zu anderen Verfahren; selbst dann, wenn Schrauben nicht richtig angezogen wurden.
- In jeder Einschraubstellung rüttelfest. Die TufLok-Schraube ist deshalb auch hervorragend geeigent als Justierschraube.
- Dicht gegen Flüssigkeiten und Gase. Die Nylonschicht presst sich fest in die Gewindeflanken ein und hindert dadurch Medien am Eindringen.
- Keinerlei Aushärtezeit - sofort belastbar. Auch problemlos, wenn die TufLok-Schraube bei der Endmontage nachgezogen wird.
Weitere Informationen:  |  | ISO: | 4026 | d1: | 6 mm | L: | 4 mm | Oberfläche: | A2 | Material: | Edelstahl | DIN: | 913 | s: | 3 mm | Gewindeform: | M | Größe: | M 6x 4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, PN 82314, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a2, gewindestift edelstahl din 913, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x4, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sicherungsgewindestifte, Tuflok-Gewindestifte, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben |
|  |  |
| |