| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104495216 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409318X55 EAN/GTIN: 9002732081730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO4014 M 8x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b: | 22 mm | DIN: | 931 | d1: | 8 mm | E: | 14,38 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 5,3 mm | L: | 55 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 13 mm | Größe: | M 8x 55 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m8, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x55, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |