Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104495218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0931412 55
EAN/GTIN:
     4043377083494
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 M12x 55 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
931
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
55 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
19 mm
Größe:
M12x 55 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12x55, din 931, din 931 m12, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x55, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,7168*
€ 0,9568*
Lager 3145
154
1
€ 5,90*
ab € 0,932*
€ 1,472*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,472*
€ 1,75168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
40127B12
ab € 0,0601*
Zubehör
k.A.
1587-4-12
ab € 0,552*
Zubehör
k.A.
09344120
ab € 0,304*
Zubehör
k.A.
4098012
ab € 0,584*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.