| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104495219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-4-12X70 EAN/GTIN: 4050128143222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN931 M12x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b: | 30 mm | DIN: | 931 | d1: | 12 mm | E: | 21,1 mm | Gewindeform: | M | k: | 7,5 mm | L: | 70 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 19 mm | Größe: | M12x 70 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | SW: | 19 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12x70 a4, din 931, din 931 m12, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x70, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |