Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Produktbild zu DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Skizze zu DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Symbol zu DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Symbol zu DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104495399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601100120045
EAN/GTIN:
     4043952311110
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN960 10.9 M12x1.5x 45 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft

Mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8765 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
960
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
k:
7,5 mm
L:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12x1.5x 45 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
Feingewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 10.9 m12 x 1,5 x 45, sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, Aussensechskantschrauben, M12x45, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,245*
€ 0,3397*
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,2722*
€ 0,3622*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,2674*
€ 0,3653*
Lager 3145
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,764*
€ 0,944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,29*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.