Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Produktbild zu DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Skizze zu DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Symbol zu DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Artikel-Nr.:
     3145-104495476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T0160000820090V
EAN/GTIN:
     9002730585940
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN2093A 16.0x 8.2x0.9 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder

Der Gebrauch dieser Tellerfedern empfiehlt sich anstelle von Schraubenfedern, wenn höchste Genauigkeit der Belastung erreicht oder die Belastung durch entgegengesetztes Stapeln der gleichen Tellerfedern in 2 - 3 Paketen geändert werden soll.

Material:
Bis 1,2 Materialstärke CK 75
Ab 1,25 Materialstärke 50 Crv 4

Oberfläche:
Phosphatiert und geölt

Produktvorteile:
  • Sehr hohe Kraft bei kurzer Bewegung
  • Kurze Axiallänge und hohe Belastung
  • Stapelfähigkeit für eine große Auswahl von Federlösungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Dämpfungskapazität
  • Längere Lebensdauer
  • Einfachere Lagerung


Hinweis:
Entspricht: EN 16983


Weitere Informationen:
d:
16 mm
DIN:
2093
d1:
8,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
0,9 mm
Größe:
16.0x 8.2x0.9 mm
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0727*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.