Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch
Produktbild zu DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch
Skizze zu DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch
Symbol zu DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch
Artikel-Nr.:
     3145-104495793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1444 A12H11X 32
EAN/GTIN:
     9002730523805
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN1444 12H 11x32 blank Bolzen mit Kopf ohne Splintloch

Ähnlich EN 22341.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
D:
20 mm
Oberfläche:
blank
d1:
12 mm
L:
32 mm
DIN:
1444
k:
4 mm
Norm:
EN 22341
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, splintbolzen, Bolzen, Bolzen mit Kopf, Kopfbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.