Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Produktbild zu DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Skizze zu DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Symbol zu DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Artikel-Nr.:
     3145-104495840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734958405
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 6h (eh. 975) 8.8 M10x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten

Toleranz 6h, unterschnittenes Gewinde.
Festigkeitsklasse 8.8 mit gelbem Punkt gekennzeichnet.
ISO-passend.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
d1:
10 mm
L:
1000 mm
DIN:
976
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
Größe:
M10x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, gewindestange m10, 1 Meter, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M10x1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0512*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,0728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.