Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104496567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000120040
EAN/GTIN:
     4043952200346
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 45H M12x 40 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
Größe:
M12x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, m12x40 din915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M12x40, Madenschrauben, Wurmschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
820
100
€ 4,30*
ab € 0,1381*
€ 0,2016*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1608*
€ 0,2108*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1392*
€ 0,2124*
Lager 3145
135
100
Frei Haus
ab € 1,045*
€ 1,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.