Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube
Produktbild zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube
Skizze zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube
Symbol zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube
Symbol zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube
Artikel-Nr.:
     3145-104497550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78527
EAN/GTIN:
     9002730323979
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 10 verzinkt / Ripp-Schraube

RIPP-Schrauben mit Flansch und Aussensechskant.
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Eine Sperrverzahnung unter dem Schraubenkopf fungiert als Losdrehsicherung.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
5 mm
d2 max.:
11,2 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
10 mm
Größe:
M 5x 10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperrzahnschraube, m5x10 schraube mit flansch, sicherungsschraube, m5x10 sicherungsschraube, Aussensechskantschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M5x10, Rippenschrauben, Schrauben mit Flansch, Sicherungsschrauben, Sperrzahnschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2152*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,31*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.