Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube
Produktbild zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube
Skizze zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube
Symbol zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube
Symbol zu Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube
Artikel-Nr.:
     3145-104497552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889131100050016
EAN/GTIN:
     4043952758410
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sechskant-Flanschschraube KL100 M 5 x 16 verzinkt / Ripp-Schraube

RIPP-Schrauben mit Flansch und Aussensechskant.
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Eine Sperrverzahnung unter dem Schraubenkopf fungiert als Losdrehsicherung.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
5 mm
d2 max.:
11,2 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
16 mm
Größe:
M 5x 16 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperrzahnschraube, sicherungsschraube m5x16, sicherungsschraube, sicherungsschraube m5, Aussensechskantschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M5x16, Rippenschrauben, Schrauben mit Flansch, Sicherungsschrauben, Sperrzahnschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0811*
€ 0,1118*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1145*
5 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,089*
€ 0,1158*
1 Tag
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0917*
€ 0,118*
Lager 3145
3588
500
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,31*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.