Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl
Produktbild zu Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl
Skizze zu Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl
Symbol zu Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-104497984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300105175
EAN/GTIN:
     7611230051750
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter, Sechskant
Blindnietmutter kleiner Senkkopf mit Sechskantschaft offen M10x22,9 Stahl

Blindnietmuttern Speziell kleiner Senkkopf / 6-
kant-Schaft / offen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für ø:
M10 mm
Bohr ø:
13,1 mm
L:
22,9 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,5 mm
d1:
13 mm
Kopfform:
Senkkopf
k:
0,5 mm
d2:
14,4 mm
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Einziehmutter, Microsechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,168*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.