Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M14x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M14x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M14x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M14x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104498792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931109141400
EAN/GTIN:
     9002730483451
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M14x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
40 mm
DIN:
912
d1:
14 mm
d2:
21 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
14 mm
L:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
12 mm
t mind.:
7 mm
Größe:
M14x140 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m14x140 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M14x140, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,295*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,965*
€ 3,52835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153820
ab € 6,37*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,81*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.