Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Produktbild zu Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Oberteil
Unterteil
Skizze zu Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Symbol zu Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Artikel-Nr.:
     3145-104499293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     231271/I+242971/I
EAN/GTIN:
     9002730742886
Suchbegriffe:
Hohlniet
Hohlniete
Hohlnieten
Exzenterbeschlag
Hohlniete zweiteilig 5.4X12.7 mm Stahl vernickelt / Großpackung

Hinweis:
Aufgrund ihrer geringen Belastbarkeit werden zweiteilige Hohlniete zu dekorativen Zwecken eingesetzt.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
L1:
5,4 mm
d2:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,457*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.