Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taubenabwehr Edelstahl Pixx Quattro 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl Pixx Quattro 1000mm
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl Pixx Quattro 1000mm
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl Pixx Quattro 1000mm
Artikel-Nr.:
     3145-107850761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0401104
EAN/GTIN:
     9002730983821
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr
Taubenabwehr Edelstahl Pixx Quattro 1000mm

Die Taubenabwehr-Spikes bieten eine sichere und effektive Methode, Tauben und ähnliche Vögel fernzuhalten. Die Taubenspieße bestehen aus Edelstahl und sind somit rostfrei.

Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
1000 x 150 x 115 mm
Material:
Edelstahl
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamthöhe:
115 mm
Type:
0401104
Weitere Suchbegriffe: spikes, tauben, taubenabwehrspike, taubenabwehrspikes, taubenspike, taubenspikes, taubenspitzen, vogelabwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0401105
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.