Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taubenabwehr Edelstahl/PVC 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl/PVC 500mm
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl/PVC 500mm
Produktbild zu Taubenabwehr Edelstahl/PVC 500mm
Artikel-Nr.:
     3145-107850762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0401105
EAN/GTIN:
     9002730983838
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr
Taubenabwehr Edelstahl/PVC 500mm

Die Taubenabwehr-Spikes bieten eine sichere und effektive Methode, Tauben und ähnliche Vögel fernzuhalten.

Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
500 x 100 x 100 mm
Material:
Edelstahl/PVC
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Gesamthöhe:
100 mm
Type:
0401105
Weitere Suchbegriffe: spikes, tauben, taubenabwehrspike, taubenabwehrspikes, taubenspike, taubenspikes, taubenspitzen, vogelabwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0401104
ab € 29,38*
Ähnlich
k.A.
0401107
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.