Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 100 mm 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 100 mm 60 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 100 mm 60 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 100 mm 60 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855493
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     772511C
EAN/GTIN:
     4002350502162
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
apparaterolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 100 mm 60 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Lagerung:
Gleitlager
Bauhöhe:
124 mm
Lochung:
6,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Radbreite:
25 mm
Plattengröße:
60 x 67 mm
Lochabstand:
46 x 46 mm
Rad ø:
100 mm
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Felge:
Kunststoff
Werksnummer:
772511C
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Ausführung:
mit Fadenschutz
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, Möbelrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,13*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,34*
Lager 3145
18
1
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 18,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.