| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1140178 Herst.-Nr.: 772511C EAN/GTIN: 4002350502162 |
| |
|
| | |
| App.-Bockrolle Gl FADPlatte Apparaterolle mit TPE-Rad, Gleitlager und Fadenschutz Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Rad: Kunststofffelge mit TPE-Lauffläche, Gleitlager und Fadenschutz aus verzinktem Stahlblech Bockrolle Technische Daten: Raddurchmesser: 100 mm Bauhöhe: 124 mm Plattengröße: 60x 67 mm Lochabstand Platte: 46x 46 mm Tragkraft: 55 kg Ausführung 100x25 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,41* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|