Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855529
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     771105
EAN/GTIN:
     4002350510587
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi Feststeller 50 mm 45 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Lochabstand:
46 x 46 mm
Tragkraft:
45 kg
Plattengröße:
60 x 60 mm
Radbreite:
20 mm
Bauhöhe:
73 mm
Lagerung:
Gleitlager
Lochung:
6,2 mm
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Felge:
Kunststoff
Marke:
Dörner + Helmer
Rad ø:
50 mm
Werksnummer:
771105
Bereifung:
Gummi
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Möbelrolle, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,81*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,30*
Lager 3145
890
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,70*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.