Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

App.-Lenkrolle 50x19mm Gl,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
App.-Lenkrolle 50x19mm Gl,Platte
App.-Lenkrolle 50x19mm Gl,Platte
Artikel-Nr.:
     400-1781372
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     771105
EAN/GTIN:
     4002350510587
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle

App.-Lenkrolle 50x19mm Gl,Platte


Apparaterolle mit Gummirad, Kunststofffelge und Gleitlager
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Kunststofffelge mit Gummireifen, Gleitlager
Lenkrolle mit Platte und Totalfeststeller
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 66 mm
Plattengröße: 42x 42 mm
Lochabstand Platte: 30x 30 mm
Tragkraft: 45 kg


Ausführung Variante 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,259 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,82*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,32*
1 Tag
479
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.