Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad schwarz 50 mm 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad schwarz 50 mm 35 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad schwarz 50 mm 35 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad schwarz 50 mm 35 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855559
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     770120
EAN/GTIN:
     4002350506108
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad schwarz 50 mm 35 kg

mit einfachem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
66 mm
Plattengröße:
42 x 42 mm
Lagerung:
Gleitlager
Lochung:
5,2 mm
Lochabstand:
30 x 30 mm
Radbreite:
19 mm
Tragkraft:
35 kg
Felge:
Kunststoff-Rad
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
770120
Befestigungsart:
Platte
Rad ø:
50 mm
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,07*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,32*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.