Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Lenkrolle 50x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Lenkrolle 50x19 mm
Möbel-Lenkrolle 50x19 mm
Artikel-Nr.:
     400-1140135
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     770120
EAN/GTIN:
     4002350506108
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle

Möbel-Lenkrolle 50x19 mm


Apparaterolle mit Kunststoffrad
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Kunststoff, Gleitlager
Lenkrolle mit Platte
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 66 mm
Plattengröße: 42x 42 mm
Lochabstand Platte: 30x 30 mm
Tragkraft: 35 kg


Ausführung mit Platte



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,103 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,06*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.