Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle 75 mm Polyurethan-Rad transparent 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 75 mm Polyurethan-Rad transparent 50 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 75 mm Polyurethan-Rad transparent 50 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 75 mm Polyurethan-Rad transparent 50 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855585
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     6706251
EAN/GTIN:
     4002350549341
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
DÖRNER + HELMER Lenkrolle 75 mm Polyurethan-Rad transparent 50 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Gehäuse: Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Polyurethanrad mit Gleitlager

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
Bauhöhe:
101 mm
Laufräder:
weich
Lagerung:
Gleitlager
Plattengröße:
60 x 60 mm
Lochabstand:
46 x 46 mm
Radbreite:
23 mm
Lochung:
6,2 mm
Felge:
Polyurethan-Rad
Marke:
Dörner + Helmer
Befestigungsart:
Platte
Bereifung:
Polyurethan-Rad
Ausführung:
Designrollen
Werksnummer:
6706251
Rad ø:
75 mm
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,65*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 19,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.