Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 75x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 75x24 mm
Lenkrolle 75x24 mm
Artikel-Nr.:
     400-1781389
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     6706251
EAN/GTIN:
     4002350549341
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle 75x24 mm


Designrolle mit Polyurethan-Rad
Gehäuse: Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz. Wahlweise schwarz lackiert, verchromt oder verzinkt. Totalfeststeller auf Anfrage
Rad: Polyurethanrad mit Gleitlager
Lenkrolle mit Platte
Verzinktes Gehäuse
Technische Daten:
Raddurchmesser: 75 mm
Bauhöhe: 101 mm
Plattengröße: 60x 60 mm
Lochabstand Platte: 46x 46 mm
Tragkraft: 50 kg


Gehäuse verzinkt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,295 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,66*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 19,48*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.