Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge Feststeller 100 mm 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge Feststeller 100 mm 180 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge Feststeller 100 mm 180 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge Feststeller 100 mm 180 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855711
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     712101
EAN/GTIN:
     4002350537393
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik Alufelge Feststeller 100 mm 180 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem (bei Ø 250 mm mit schwarzem) Elastik-Vollgummireifen und doppeltem Kugellager im Drehkranz. Mit Totalfeststeller im Nachlauf (bei Ø 250 mm mit Totalfeststeller im Vorlauf).

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Tragkraft:
180 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Elastik-Vollgummi
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Werksnummer:
712101
Befestigungsart:
Platte
Felge:
Aluminium Druckguss
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Ja
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,34*
€ 18,49*
Lager 3145
81
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 30,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
713101
ab € 9,78*
Zubehör
Dörner + Helmer
711101
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.