Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 100 mm 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 100 mm 180 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 100 mm 180 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 100 mm 180 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855729
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713101
EAN/GTIN:
     4002350537423
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 100 mm 180 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem (bei Ø 250 mm mit schwarzem) Elastik-Vollgummireifen und Kugellager im Drehkranz.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Tragkraft:
180 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Werksnummer:
713101
Marke:
Dörner + Helmer
Befestigungsart:
Platte
Felge:
Aluminium Druckguss
Bereifung:
Elastik-Vollgummi
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 13,73*
Lager 3145
36
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 24,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711101
ab € 11,61*
Zubehör
Dörner + Helmer
712101
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.