Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-107855852
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00071577-KK
EAN/GTIN:
4031582341003
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm
Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit
Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Type:
AA20YOI050L51-10
Rad ø:
50 mm
Marke:
Tente
Norm:
EN 12528
Lochung:
10 mm
Lagerung:
Gleitlager
Bauhöhe:
56 mm
Radbreite:
7 mm
Befestigungsart:
Schnäpperloch für Bundstift B10
Werksnummer:
00071577-KK
Felge:
Polypropylen-Rad
Gehäuse:
Polypropylen
Bereifung:
Polypropylen-Rad
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
elektrische Leitfähigkeit:
Ja
Rostfrei:
Nein
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Einsatzbereich:
Inneneinrichtung | Gesundheit, Pflege
Rollenart:
Lenkrolle
... >
Rollen
>
Möbelrollen
>
Lenkrolle Radfeststeller Schnäpperloch elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Möbelrollen
,
Schrankrolle
,
apparaterolle 50 mm polypropylen
,
apparaterolle
,
apparaterollen lenkrolle
,
ESD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg, Bauhöhe 4.5 mm, B10-11x20 / 10
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 12 mm, P41-65x65 / 10
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Feststeller
Tente
00073975-KK
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen